{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Gluematic 5000 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Teljesítményfelvétel | 120 W | |
Felfűtési idő | 3 min - 5 min | |
Hőmérséklettartomány | 210 °C - 220 °C | |
Ragasztó patron maximális ⌀-je | 11 mm | |
Maximális szállítási teljesítmény | 22 g/min | |
Termék fajtája | Ragasztópisztoly |
Cikkszám | 083385 332716 | |
EAN / GTIN | 4007841332716 | |
Gyártó száma | 332716 |