• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elevador de ventosa de aluminio 1

Número de artículo: 086200 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de ventosa 120 mm
Capacidad de carga máxima 30 kg
Tipo de producto Destornillador para ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Número del fabricante 600.0BL

Descripción

Ejecución:

Elevador de ventosa Veribor® de aluminio resistente y placas de caucho en las que se genera el vacío de larga vida útil.
Asa de puente para manejo monomanual, para trabajar de forma rápida y eficaz.

Aplicación:

Para levantar todo tipo de materiales con superficies lisas, sin engrasar y estancas a los gases.

Nota:

El elevador de ventosa debe despresurizarse durante el almacenamiento, a fin de evitar la deformación permanente de las placas de caucho.