Eslinga redonda, verde, 2000 kg, Longitud útil: 0,5m

Número de artículo: 086255 0,5
(8,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
541 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de perímetro 1 m
Longitud útil 0,5 m
Anchura de la eslinga 48 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 2.000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 1.600 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 4.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 2.800 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 2.000 kg
Tipo de producto Eslinga redonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086255 0,5
EAN / GTIN 8718126206740
Número del fabricante TE020005

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).