Cadena de eslinga 4 ramales, Longitud útil: 1m

Número de artículo: 086445 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 6 mm
Longitud útil 1 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 2.360 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 1.700 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086445 1
EAN / GTIN 4032378141043
Número del fabricante H46SL1TYP1

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.