Sistema de suspensión de cable CableFix, Tipo: S

Número de artículo: 081191 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo S
Longitudes del bucle L 100 mm
Capacidad de carga máxima 20 kg
Tipo de producto Suspensión de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081191 S
EAN / GTIN 4003644013050
Número del fabricante 9071S

Descripción

Ejecución:

Asa de plástico con gancho extremadamente robusto. Para colgar cables, alambres, tubos flexibles, cubos y mucho más.
Longitud de 210 mm, capacidad de carga máxima de 50 kg.