• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Sistema de suspensión de cable CableFix, Tipo: XL

Número de artículo: 081191 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CableFix
Color azul; negro
Tipo de producto Guía de cable
Material plástico
Longitud 300 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 081191 XL
EAN / GTIN 4003644002856
Número del fabricante 9071XL
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Asa de plástico con gancho extremadamente robusto. Para colgar cables, alambres, tubos flexibles, cubos y mucho más.
Longitud de 210 mm, capacidad de carga máxima de 50 kg.