Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Electroimán elevador de carga LM, Máxima carga (plano): 125kg

Número de artículo: 085992 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
⌀ máximo redondo 250 mm
Longitud máxima plano 1.500 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 20 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 13 mm
Medida A 110 mm
Medida B 150 mm
Medida C 76 mm
Medida D 62 mm
Medida E 54 mm
Medida F 150 mm
Medida G 26 mm
Capacidad de carga máxima plano 125 kg
Capacidad de carga máxima redondo 50 kg
Peso 4,5 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085992 125
Número del fabricante LM0125

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Electroimán elevador resistente y compacto, con peso total reducido y bloqueo de seguridad. La palanca de sujeción ergonómica permite conectar el electroimán con marcha suave.

Aplicación:

Para la manipulación y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.º 085990; 085992; 085995) o delgados y planos (n.º 085985).
Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.