{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fuerza de sujeción nominal | 7 N | |
⌀ | 13 mm | |
⌀ perforación de fijación | 4,4 mm | |
Altura | 9,5 mm | |
Material núcleo del imán | AlNiCo | |
resistencia máxima a altas temperaturas | 550 °C | |
Tipo de producto | Imán de botón |
Número de artículo | 085946 13 | |
EAN / GTIN | 4045197372871 | |
Número del fabricante | 085946 13 |