{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acoplamiento de acero | |
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) | 8 mm | |
Valor del flujo | 2.250 l/min | |
Tipo de producto | Acoplamiento |
Número de artículo | 080287 8 | |
EAN / GTIN | 7391390044761 | |
Número del fabricante | 303202003 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Acoplamiento de seguridad Empalme de manguera, ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal): 8mm
a petición
En stock
218 piezas en stock
21,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
20,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
24,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Valor del flujo | 2.250 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Presión de servicio máx. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Acoplamiento de acero | ||
Tipo de producto | Acoplamiento | Acoplamiento | Acoplamiento |