{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XDLW090408-SR-D | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tipo | FG | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | SC3025 | |
Material de corte | MD | |
Radio de programación para ap máx. | 2,01 mm | |
Avance fz por diente | 0,3 mm - 2 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 221933 09 | |
EAN / GTIN | 4059782505742 | |
Número del fabricante | 5656081 |