Fresa angular 90° MECH17, con taladro, ⌀ D / Zef: 50/4mm

Número de artículo: 227655 50/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior no
Código ISO plaquita de corte BDMT 170408
Cantidad efectiva de filos Zef 4
Número de plaquitas de corte 8
Profundidad de corte máxima ap máx. 30 mm
Longitud total Ltot 52 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 1704
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227655 50/4
EAN / GTIN 4960664526413
Número del fabricante THN03966

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto ae superiores con la misma profundidad de corte ap.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° MECH17, con taladro, ⌀ D / Z<sub>ef</sub>: 50/4mm

Fresa angular 90° MECH17, con taladro, ⌀ D / Zef: 50/4mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
585,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
512,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
895,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
1.076,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de plaquitas de corte 8 8 16 20
Cantidad efectiva de filos Zef 4 4 4 4
Refrigeración interior no
Plaquita de corte adecuada BD.. 1704 AP.. 1805.. AP.. 1335 LO.. 130708
⌀ de corte DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Profundidad de corte máxima ap máx. 30 mm 28 mm 39,5 mm 59 mm