{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15,7 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 36 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,86 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,6 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227500 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664396177 | |
Número del fabricante | THN03251 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC17, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
238,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
280,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
230,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 36 mm | 60 mm | 32 mm |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Plunging |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |