Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Asiento KOMET®, HSK-A 100, ABS® N ⌀ d: 50mm

Número de artículo: 236667 50

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® N ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adaptador HSK-A 100
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 80 mm
Longitud de avance L1 51 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236667 50
Número del fabricante A06 50050

Descripción

Ejecución:

DIN 69893

Nota:

Compatible con ABS® T.