Fresa copiadora (RD..07) 0° negativo, Mango Weldon, ⌀ D: 15mm

Número de artículo: 212090 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 15 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 8 mm
Longitud de voladizo L1 24,5 mm
Longitud ⌀ d1 40 mm
Longitud total Ltot 90 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 23 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 28 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 4,51 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 6,23 mm
Plaquita de corte adecuada RD.. 0702
Juego tornillo para plaquita reversible 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 28 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212090 15
EAN / GTIN 4045197192387
Número del fabricante 212090 15

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

ap máx = 1,5 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.