• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete QT eco derecha

Número de artículo: 250010
Descuento
desde  362,28 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
51 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.
Aúne las ventajas de GARANT Eco y del cambio de plaquitas de corte reversibles sin herramientas.
Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón − Cambiar el filo − Presionar la sujeción por brida.
Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT Eco-System n.° 319001319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.° 317900.

Productos adecuados

De la misma serie "Eco"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"