SNMG 120408, Clase: HB7010-1

Número de artículo: 251224 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,72 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,93 € / Unidad
a petición
En stock
537 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7010-1
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 6 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251224 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780041
Número del fabricante 251224 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


SNMG 120408, Clase: HB7010-1

SNMG 120408, Clase: HB7010-1

a petición
En stock
537 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
200 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 8 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Material de corte HM MD
Condición de corte continuo continuo
Aplicación principal P P
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra