GPCT S50102, Clase: HB7035

Número de artículo: 268560 HB7035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
652 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte GPCT S50102
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7035
Material de corte MD
Recubrimiento TiN
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Rompevirutas SF
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 150 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 60 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268560 HB7035
EAN / GTIN 4062406057497
Número del fabricante 268560 HB7035

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continuo
 
húmedo máximo
 
seco