• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto DIN 702-3

Número de artículo: 310750

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de acero con reducción del peso y la inercia.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.
Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar.

Norma:

DIN 702-3.

Volumen de suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
1 juego de garras reversibles con dentado en forma de lente.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000315200. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.° 313120313140.
DIN 702-3 corresponde a la antigua norma DIN 55029.