Cono de sujeción plano forma ADB, SK 50 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 300330 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador SK 50 A = 100
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300330 6
EAN / GTIN 4045197283979
Número del fabricante 300330 6

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
GARANT −
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción plano forma ADB, SK 50 A = 100, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono de sujeción plano forma ADB, SK 50 A = 100, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
20 piezas en stock
104,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock
125,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
66,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador SK 50 A = 100 SK 50 A = 100 SK 50 A = 100
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm
Forma ADB ADB AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de sujeción D1 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano