Juego de portapinzas de sujeción ER, HSK-A 63, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 305450 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 16
Adaptador HSK-A 63
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305450 16
EAN / GTIN 4045197307941

Descripción

Ventaja:

Duración más prolongada gracias a la concentricidad del sistema ≤ 10 µm.
  • Seguridad óptima en el proceso gracias a una fuerza de apriete elevada.
  • Calidad de superficie mejorada (calidad, tolerancias de fabricación estrictas).
  • Costes de producción reducidos.

Volumen de suministro:

Mandril ER (con tuerca) n.º 305390, incluye maletín de plástico.
Llave de apriete ER n.º 613300 tam. 25, pinzas de sujeción ER n.º 308901
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm.