Dispositivo óptico de puesta a cero, Tipo: 60

Número de artículo: 359081 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Ejecución Estándar
Altura a 60 mm
Anchura pie b 31 mm
Anchura de cabeza c 18 mm
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de producto Dispositivo de ajuste a cero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359081 60
EAN / GTIN 4045197973528
Número del fabricante 359081 60

Descripción

Ejecución:

Acero especial templado.

Función:

  • Aplicar la herramienta parada en la superficie de contacto. Cuando se enciende el LED se ha alcanzado la medida de referencia 60 mm (± 0,01). Existe un recorrido de muelle de seguridad de aprox. 2 mm para el sobrerrecorrido.
  • Tamaño 60M magnético para el uso horizontal.

Aplicación:

Para el ajuste a cero de herramientas, así como la determinación del punto de referencia del husillo de máquina.

Volumen de suministro:

Incluye certificado de comprobación y manual de instrucciones.
Incluye pila especial n.º 081560 tam. 357.

Nota:

Utilizable solamente en piezas de trabajo conductoras de la electricidad. No impermeable.