{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 12 mm | |
Intervalo macho para roscar | M14 − 33 | |
⌀ exterior D | 68 mm | |
⌀ del mango d | 48 mm | |
Longitud de conexión L | 55,5 mm | |
Voladizo H | 14 mm | |
Vástago cuadrado | 9 mm | |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |
Número de artículo | 335440 12 | |
EAN / GTIN | 4045197335692 | |
Número del fabricante | 335440 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M14 − 33, ⌀ de mango de macho para roscar: 12mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
98,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
32,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
81,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
198,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
181,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 55,5 mm | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm |
⌀ exterior D | 68 mm | 46 mm | 50 mm | 72 mm | 50 mm |
Intervalo macho para roscar | M14 − 33 | M6 − 20 | M6 − 20 | M14 − 33 | M6 − 20 |
⌀ de mango de macho para roscar | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ del mango d | 48 mm | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm |
Vástago cuadrado | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido | Anillo patrón |