{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango de macho para roscar | 4,5 mm | |
Intervalo macho para roscar | M3 − 12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ del mango d | 19 mm | |
Longitud de conexión L | 21,5 mm | |
Voladizo H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Vástago cuadrado | 3,4 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Número del fabricante | 335645 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M3 − 12, ⌀ de mango de macho para roscar: 4,5mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
138,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
24,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
62,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de conexión L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Voladizo H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
⌀ de mango de macho para roscar | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
⌀ del mango d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vástago cuadrado | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Inserto de cambio rápido | Inserto de cambio rápido |