Par de guantes uvex C300 foam, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094480 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    14,61 € / par
  • de 10par
    12,17 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de silicona
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex C300
Característica de los guantes Exento de silicona
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 3X42C
Material de base Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro
Material recubrimiento PU
Talla de guante 7
Peso 14,9 g
EN 388 resistencia a la abrasión 4
EN 388 resistencia al corte 3
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 4
EN 388 resistencia al traspaso 2
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Transpirabilidad satisfactorio
Exento de DMF
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado moderado
Agarre con aceite moderado
Protección contra el calor no disponible
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094480 7
EAN / GTIN 4048612021811
Número del fabricante 6054407

Descripción

Ejecución:

uvex 300 Serie. Guante ligero e innovador con tecnología Bamboo-TwinFlex® ofrece una buena protección contra cortes, una elevada resistencia a la abrasión y una gran comodidad de uso. El procedimiento uvex climazone proporciona una gran flexibilidad y un buen clima en el guante, conservando al mismo tiempo el tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.
C300 foam. Con recubrimiento Soft-Grip-Foam para la sujeción segura en entornos de trabajo húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.