• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Waredex Work® 550

Número de artículo: 094545
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 14,38 €
  • de 10
    desde 11,99 €
a petición
Disponible
510 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos
  • Tecnología de punto: 13G
  • propiedad electrostática: 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

Waredex Work® 500. Alta seguridad de agarre para el manejo de objetos aceitosos o mojados gracias al recubrimiento rugoso de poliuretano. El buen ajuste y la sensibilidad al tacto proporcionan una gran comodidad de uso. Resistencia al corte muy elevada en combinación con una barrera mecánica.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.