• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Sahara® 100

Número de artículo: 094413
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,51 €
  • de 10
    desde 4,59 €
a petición
Disponible
851 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos
  • propiedad electrostática: 0,9 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Descripción

Ejecución:

Sahara® 100. Guante de punto elástico de algodón con puño de punto y recubrimiento de nitrilo de 3/4 para la protección segura y cómoda al realizar trabajos con piezas aceitosas y mojadas. Oeko-Tex Standard 100 y según UE 1935/2004 apto para la manipulación de alimentos. Especialmente apropiado para trabajos con piezas mojadas o aceitosas, trabajos de cerrajería, trabajos de jardinería, sector de construcción.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.