• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-818

Número de artículo: 094358
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,97 €
  • de 12
    desde 4,98 €
a petición
Disponible
2.191 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: A

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-818. Con recubrimiento innovador para una vida útil tres veces más larga que otros guantes comparables. Material de base de nailon-Spandex con técnica de punto 18-Gauge para la máxima sensibilidad táctil al realizar trabajos de precisión. Exento de silicona y látex. Especialmente adecuado para la manipulación de piezas sensibles, el montaje de precisión de tornillos pequeños y el equipamiento de cadenas de producción.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"