{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 52 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Número del fabricante | 191590 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm
a petición
En stock
535 piezas en stock
13,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
345 piezas en stock
12,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
510 piezas en stock
15,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
18,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
352 piezas en stock
21,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
496 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
⌀ de corte DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 42 grados | 30-40 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |