Cinta de sierra metálica 41 × 5334, Dientes por pulgada: 2/3H

Número de artículo: 173874 2/3H
(20,75 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    110,70 € / Unidad
    (20,75 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    92,25 € / Unidad
    (17,29 € / 1 Metros)
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 8
Dentado combi
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Anchura 41 mm
Espesor 1,3 mm
Longitud 5.334 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 173874 2/3H
EAN / GTIN 2050001710239
Número del fabricante 17290411302300-05334

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN - bi-alfa-cobalto: Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento con puntas dentadas de acero rápido aleado (HSS, 67-69 HRC) M42 y cinta portadora de fleje de acero para muelles de alta aleación.

Aplicación:

Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cinta de sierra metálica 41 × 5334, Dientes por pulgada: 2/3H

Cinta de sierra metálica 41 × 5334, Dientes por pulgada: 2/3H

a petición
En stock
18 piezas en stock
desde 1  Unidades
110,70 €
(20,75 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
92,25 €
(17,29 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock
desde 1  Unidades
101,79 €
(19,08 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
84,83 €
(15,90 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 41 mm 41 mm
Longitud 5.334 mm 5.334 mm
Material de corte HSS Co 8 HSS Co 8
Ángulo de desprendimiento 10 grados 10 grados
Espesor 1,3 mm 1,3 mm
Dentado combi combi
Tipo de producto Cinta de sierra metálica Cinta de sierra metálica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra