• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de punta esférica de alta precisión MDI GARANT Diabolo HPC TiAlN

Número de artículo: 207347
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
59 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: -0,007 / 0,002
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo: geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro.
Fresas con punta esférica de alta precisión en cuanto al ⌀ de radio y a la desviación de forma en el intervalo µm.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.

Productos adecuados

De la misma serie "Diabolo"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra