• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI DIN 6535 HB TiAlN

Número de artículo: 203480
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
523 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,1 × D en canteado
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Gracias a un mínimo de 6 dientes, alta estabilidad y suavidad de marcha extraordinariamente elevada.
Ángulo de incidencia con doble destalonado.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra