{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3,8 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202261 3,8 | |
Número del fabricante | 202261 3,8 |