{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 5,9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 30 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208140 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129338 | |
Número del fabricante | 208140 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desbarbadores MDI 60°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 6mm
a petición
En stock
241 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
411 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
704 piezas en stock
15,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
15,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
222 piezas en stock
26,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
26,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Medida S | 5,9 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 5,9 mm | 4,2 mm | 5,9 mm |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Fresado de achaflanado | 30 grados | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 45 grados | 30 grados |