Broca de centrar HSS B, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 1mm

Número de artículo: 111520 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
426 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: B
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo B
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado 120 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 1 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 6 − 8 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Tolerancia de mango h7
Longitud total L 35 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,02 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111520 1
EAN / GTIN 4045197000873
Número del fabricante 111520 1

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado.
Con avellanado de protección adicional (ángulo de protección de 120°), con ranura espiral.