Caja vacía para brocas espirales DIN 338, Tipo: 1-5

Número de artículo: 115480 1-5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
362 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para broca 1 mm - 5 mm
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,1 mm
Tipo de producto Caja vacía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115480 1-5
EAN / GTIN 2050001113429
Número del fabricante 115480 1-5

Descripción

Ejecución:

Para el equipamiento con juegos de recambio, adaptadas a brocas espirales según DIN 338.