• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca escalonada corta HSS 90° vaporizado

Número de artículo: 117120
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
282 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico con h8

Descripción

Ejecución:

Muy estable. Las tolerancias de concentricidad estrictas ajustadas entre el ⌀ de taladrado y de avellanado garantizan una alineación precisa.
Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Aplicación:

Especialmente adecuado para máquinas CN, dada su elevada precisión de posicionamiento, su óptima propiedad de centrado y su elevada estabilidad. Por este motivo, se puede prescindir del centrado previo con frecuencia.
Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN 74, hoja 1 forma A, modelo fino.
Para tornillos según ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 y 966).
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
    para tornillos precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra