• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas cónicas de precisión para chapa HSS TiN

Número de artículo: 118030
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
65 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Descripción

Ejecución:

Con punta de taladro afilada, no precisa taladrado previo. Cortes ascendentes de forma cónica y perímetro destalonado radialmente por muela para un corte helicoidal. Escala en las ranuras. Mango con 3 superficies adicionales.
Revestimiento TiN: velocidades de corte más elevadas y duración más prolongada. Especial para materiales blandos que se lubrican.

Aplicación:

Perforado sin rebabas ni marca de vibraciones.
Chapa de acero 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metales no ferrosos: 0,1 − 5 mm, plásticos hasta 10 mm.
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
    ⌀ de corte DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra