Brocas escalonadas HSS-E con escalonado de taladrado largo 90°, Sin revestimiento, para tornillos: M4

Número de artículo: 117160 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,05
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico con h8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M4
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal ±0,05
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico con h8
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ D1 1. Nivel con bisel ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. Nivel con bisel h9 8,6 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 30 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 55 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 8,6 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
Tolerancia de mango h8
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 117160 M4
EAN / GTIN 4045197036018
Número del fabricante 117160 M4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con escalonado de taladrado largo.

Aplicación:

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados según DIN 74, hoja 1 forma A, modelo fino.
Para tornillos según ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 y 966).
Especialmente adecuado para taladros con avellanado simultáneo en el material de perfil.