Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

Número de artículo: 139405 G1/8

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Clase de tolerancia: ISO 228 X

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1/8
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Clase de tolerancia ISO 228 X
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,907 mm
Pasos por pulgada 28
⌀ de rosca 9,73 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 9,25 mm
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Número de filos Z 6
Profundidad de rosca 29,19 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139405 G1/8
Número del fabricante 139405 G1/8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
42
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
42
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
22
Acero < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).