{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4×0,5 | |
Recubrimiento | nitrurados | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3,5 mm | |
⌀ de rosca | 4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | blanco | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132880 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074119 | |
Número del fabricante | 132880 4X0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina, nitrurados, MF: 4X0,5
a petición
En stock
37 piezas en stock
16,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
42,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
15,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | blanco | verde | verde |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Profundidad de rosca | 12 mm | 10 mm | 10 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |