Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, TiCN, M: M4

Número de artículo: 135955 M4

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M4
Recubrimiento TiCN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,7 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm
Vástago cuadrado □ 3,4 mm
⌀ de agujero para roscar 3,3 mm
⌀ de rosca 4 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color verde
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135955 M4
EAN / GTIN 4045197649607
Número del fabricante 135955 M4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
14
Acero < 500 N/mm²
P
14
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
9
Acero < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Forma C (corte inicial 2 − 3 pasos).
Para exigencias especialmente elevadas en cuanto a dureza y tenacidad.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, TiCN, M: M4

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C, TiCN, M: M4

a petición
En stock
40 piezas en stock
101,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
25,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
322 piezas en stock
42,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de ranuras de sujeción 2 2 3 3
Recubrimiento TiCN TiCN TiCN TiCN
Longitud total L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Norma DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Sentido del corte derecha derecha derecha derecha
Profundidad de rosca 12 mm 6 mm 12 mm 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra