• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos de roscar a máquina MDI TiAlN

Número de artículo: 133320
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
13 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: DIN 371
  • Forma del corte previo: D
  • Mango: Mango cilíndrico con h6

Descripción

Ejecución:

Modelo especialmente estable.
Para las máximas exigencias de rendimiento.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Recomendación:

En aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm, a diferencia de datos DIN (ver tabla). Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.