{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | LOMU...08ER-GM | |
Tipo | ST1400 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | PR1225 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,06 mm - 0,25 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 225223 15 | |
EAN / GTIN | 2050001942036 | |
Número del fabricante | TX781712 |