Disco de medición para una capacidad de medición de 35 − 60, Espesor: 0,5mm

Número de artículo: 435108 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Espesor 0,5 mm
Tipo de producto Disco de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435108 0,5
EAN / GTIN 2050001950901
Número del fabricante 10600050

Descripción

Aplicación:

Para la ampliación de la capacidad de medición en el grosor del disco de medición.

Idóneo para:

Verificadores de interiores de precisión SU n.º 435040; 435050; 435060; 435070.