Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA TiN

Número de artículo: 122310
134 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Forma HB: pedir con n.º 122315. Forma HE: pedir con n.º 122320. ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.º 122501.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiN
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), N (metal no ferroso), P (acero)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 4×D
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 140 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Avance en: acero < 900 N/mm2
Filtrar