Bomba manual con manguera, manómetro, caja metálica

Número de artículo: YHP-326
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo YHP-326
EAN / GTIN 4021176046483
Número del fabricante YHP-326
Número L L80010 376
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La bomba de mano hidráulica, el manómetro y la manguera en caja de metal verde se utilizan con los extractores del programa hidráulico de KUKKO en artesanía, industria y taller. La gama de la serie YHP incluye bombas de mano hidráulicas de alta presión, manómetros y mangueras, así como diversas conexiones y adaptadores.
  • La serie completa está equipada con numerosas características de seguridad para ofrecer un rendimiento confiable al mismo tiempo que asegura la seguridad en el trabajo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 500 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 50 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 55.12
  • Cubo [mm]: 23
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componentes: YHP-320, YF-200, YM-235, YGA-2
  • Volumen de aceite utilizable [cm³]: 600 cm³