Piezas de presión para cilindros de émbolo hueco 20 t

Número de artículo: YDB-27E
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Fuerza de presión máx. 200 kN
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo YDB-27E
EAN / GTIN 4021176400223
Número del fabricante YDB-27E
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las piezas de presión para cilindros de émbolo hueco se enroscan en la rosca interna del vástago del cilindro de émbolo hueco. El husillo central puede insertarse directamente en la pieza roscada, o fijarse y ajustarse mediante una tuerca de ajuste rápido al usar una pieza de presión con orificio liso. Al utilizar la pieza de presión cerrada, los cilindros se pueden usar como gatos hidráulicos.
  • Los portapiezas permiten el uso diverso del cilindro de émbolo hueco de KUKKO como cilindro de compresión o tracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 200 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 20 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 22.05
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)