Juego de presión para orificios de eje Ø 45 - 52 mm

Número de artículo: Y-09-17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y-09-17
EAN / GTIN 4021176233906
Número del fabricante Y-09-17
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los juegos de piezas de presión para orificios de eje se utilizan para extraer rodamientos y engranajes en trabajos manuales, industria y talleres, que están montados en ejes huecos o en carcasas. La pieza de presión del husillo sirve como contraeje para el extractor, transfiriendo la fuerza del husillo a la pieza de presión.
  • Más amplias posibilidades de aplicación en diversas situaciones de extracción
  • El set está disponible en versiones de 12 y 6 piezas, y si es necesario, las piezas de presión también están disponibles individualmente.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 1
  • Diámetro de las piezas de presión alternante [mm]: 45 - 52