Banco de trabajo de 1,5 m con encimera de acero

Número de artículo: WB2.1500GS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Bloqueo de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo WB2.1500GS
EAN / GTIN 3662424176210
Número del fabricante WB2.1500GS
Número L L60130 11649
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Placa de trabajo de acero galvanizado de 3mm de espesor
  • Bordes de 37mm de altura para evitar la caída de objetos
  • Patas y placa base de chapa de 1,2mm de espesor
  • 4 patas para un modelo de 1,5m de largo
  • Posibilidad de colocar el cajón WB2. 1500DRAW entre 2 patas (1 cajón WB2.DRAW posible en 1 banco de trabajo)
  • Agujeros laterales para fijar varios bancos de trabajo uno al lado del otro
  • Preparado para fijación al suelo
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Peso de capacidad de carga estática en kilogramos: 850
  • Distancia entre patas: 1.318mm
  • Distancia entre estante inferior y encimera: 660mm
  • Dimensiones totales: L 1.500 x P 700 x H 910mm
  • Peso en kilogramos: 50