Casquillo reductor para vástago CM para rosca de apriete, MK5 - DIN6364

Número de artículo: W140452
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
Número de artículo W140452
EAN / GTIN 4069739584188
Número del fabricante 25.SK50MK5L100AG
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 100 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.SK50MK5L100AG
  • Tipo de producto: Manguito reductor para mango MK con rosca de apriete
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): MK5 - DIN6364
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): MK5
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm